SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GU)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135033
SY3120-5GU-M5-F2-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135042
SY3120-5GU-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください