曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HSD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HSD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135225SY3120-5HSD-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135234SY3120-5HSD-C4-X90A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135243SY3120-5HSD-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする