曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HU)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HU) - SMC
リード線取出方法
(H) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135252SY3120-5HU-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし
¥7,540
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135268SY3120-5HU-M5-F2-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135277SY3120-5HU-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135286SY3120-5HU-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135295SY3120-5HU-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする