SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LD) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプねじの種類(-) Rcマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形リード線(m)0.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135505SY3120-5LD-C4-Q5A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135514SY3120-5LD-C6-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135523SY3120-5LD-C4-X205A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135532SY3120-5LD-C4-F2-X205A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする