SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LO)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LO) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135654SY3120-5LO-M5-F2-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付コネクタなし(Q) CE対応品
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135663SY3120-5LO-M5-F1-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F1) フートブラケット付コネクタなし(Q) CE対応品
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135672SY3120-5LO-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなしなし(-) なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135688SY3120-5LO-N3-F2(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付なし(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135697SY3120-5LO-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135706SY3120-5LO-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135715SY3120-5LO-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし(Q) CE対応品
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135724SY3120-5LO-C4-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし(-) なし
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする