| 43135758 | SY3120-5LOU-M5-F1-Q | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (F1) フートブラケット付 | コネクタなし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135767 | SY3120-5LOU-M5-F2-Q | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (F2) サイドブラケット付 | コネクタなし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135776 | SY3120-5LOU-N7 | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | なし | (-) なし | | |
|
| 43135785 | SY3120-5LOU-N3 | (-) Rc | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | なし | (-) なし | | |
|
| 43135794 | SY3120-5LOU-M5-X20 | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (-) ブラケットなし | コネクタなし | (-) なし | | |
|
| 43135803 | SY3120-5LOU-N7-Q | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | なし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135812 | SY3120-5LOU-M5-X20-Q | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (-) ブラケットなし | コネクタなし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135828 | SY3120-5LOU-C4-F1-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (F1) フートブラケット付 | なし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135837 | SY3120-5LOU-C6-X20 | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | なし | (-) なし | | |
|
| 43135846 | SY3120-5LOU-C4-X20-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | なし | (Q) CE対応品 | | |
|
| 43135855 | SY3120-5LOU-C6-X20-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | なし | (Q) CE対応品 | | |
|