SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136302SY3120-5LZ-M5-X90-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし(-) なし
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136318SY3120-5LZ-N7-F1(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
43136327SY3120-5LZ-N7-F2(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
43136336SY3120-5LZ-N3-F2(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136345SY3120-5LZ-C4-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136354SY3120-5LZ-C6-F1-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする