SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5M)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43136485
SY3120-5M-M5-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136494
SY3120-5M-M5-F2-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136503
SY3120-5M-N7
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136512
SY3120-5M-N7-F1
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136528
SY3120-5M-N3-F2
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136537
SY3120-5M-N7-F2
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136546
SY3120-5M-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136555
SY3120-5M-C4-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136564
SY3120-5M-C4-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(F1) フートブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください