曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ) - SMC
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137106SY3120-5MZ-N3(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137115SY3120-5MZ-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137124SY3120-5MZ-N3-F1(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137133SY3120-5MZ-N7-F1(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137142SY3120-5MZ-M5-F2-X20-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする