S Series(SY3120-5W1)

S Series(SY3120-5W1) - SMCS Series(SY3120-5W1) - SMCS Series(SY3120-5W1) - SMCS Series(SY3120-5W1) - SMCS Series(SY3120-5W1) - SMCS Series(SY3120-5W1) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル内容量1個
関連資料:カタログ(19.58MB)取扱説明書:取扱説明書(4.42MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137237SY3120-5W1-M5MM5×0.8
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137246SY3120-5W1-M5-F1MM5×0.8
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137255SY3120-5W1-C6-F1-Φ6ワンタッチ管継手
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする