曜日別特売

S Series(SY3120-5W1U)

S Series(SY3120-5W1U) - SMCS Series(SY3120-5W1U) - SMCS Series(SY3120-5W1U) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137264SY3120-5W1U-M5MM5×0.8
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137273SY3120-5W1U-C6-Q-Φ6ワンタッチ管継手
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137282SY3120-5W1U-C6-F2-Q-Φ6ワンタッチ管継手
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする