S Series(SY3120-5W2)

S Series(SY3120-5W2) - SMCS Series(SY3120-5W2) - SMCS Series(SY3120-5W2) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137352SY3120-5W2-M5MM5×0.8
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137368SY3120-5W2-C6-Φ6ワンタッチ管継手
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137377SY3120-5W2-C4-Φ4ワンタッチ管継手
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする