曜日別特売

S Series(SY3120-5W2Z)

S Series(SY3120-5W2Z) - SMCS Series(SY3120-5W2Z) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43137404SY3120-5W2Z-C6-F25
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137413SY3120-5W2Z-C6-F1-Q5
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする