| 43138174 | SY3120-5WOZ-M5-F2 | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (F2) サイドブラケット付 | (-) なし | コネクタケーブルなし | | |
|
| 43138183 | SY3120-5WOZ-M5-Q | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (-) ブラケットなし | (Q) CE対応品 | コネクタケーブルなし | | |
|
| 43138192 | SY3120-5WOZ-M5-F2-Q | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (F2) サイドブラケット付 | (Q) CE対応品 | コネクタケーブルなし | | |
|
| 43138208 | SY3120-5WOZ-N3 | (-) Rc | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | (-) なし | なし | | |
|
| 43138217 | SY3120-5WOZ-N7 | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | (-) なし | なし | | |
|
| 43138226 | SY3120-5WOZ-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | (-) なし | なし | | |
|
| 43138235 | SY3120-5WOZ-C6-F2 | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (F2) サイドブラケット付 | (-) なし | なし | | |
|
| 43138244 | SY3120-5WOZ-C4-F2 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (F2) サイドブラケット付 | (-) なし | なし | | |
|
| 43138253 | SY3120-5WOZ-N7-F2 | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (F2) サイドブラケット付 | (-) なし | なし | | |
|
| 43138262 | SY3120-5WOZ-N3-F2 | (-) Rc | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (F2) サイドブラケット付 | (-) なし | なし | | |
|
| 43138278 | SY3120-5WOZ-N7-Q | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (-) ブラケットなし | (Q) CE対応品 | なし | | |
|
| 43138287 | SY3120-5WOZ-C6-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | (Q) CE対応品 | なし | | |
|
| 43138296 | SY3120-5WOZ-C4-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ブラケットなし | (Q) CE対応品 | なし | | |
|
| 43138305 | SY3120-5WOZ-C4-F2-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (F2) サイドブラケット付 | (Q) CE対応品 | なし | | |
|