SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ブラケット(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コネクタ
管接続口径
ねじの種類
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43138418SY3120-5YO-M5-Q5コネクタなしA、Bポート:(M5) M5 x 0.8-(Q) CE対応品
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138427SY3120-5YO-C45なしA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138436SY3120-5YO-C6-Q5なしA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(Q) CE対応品
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする