SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6H)
リード線取出方法
(H) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43138603
SY3120-6H-N3-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138612
SY3120-6H-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138628
SY3120-6H-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください