SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43138725SY3120-6LOU-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなしコネクタなし(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138734SY3120-6LOU-M5-F2-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付コネクタなし(Q) CE対応品
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138743SY3120-6LOU-N3(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなしなし(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138752SY3120-6LOU-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43138768SY3120-6LOU-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし(Q) CE対応品
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138777SY3120-6LOU-M5-X20-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなしコネクタなし(Q) CE対応品
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138786SY3120-6LOU-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし(Q) CE対応品
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする