S Series(SY3120-BLZ)

S Series(SY3120-BLZ) - SMCS Series(SY3120-BLZ) - SMCS Series(SY3120-BLZ) - SMCS Series(SY3120-BLZ) - SMCS Series(SY3120-BLZ) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43139303SY3120-BLZ-N75Φ1/4"ワンタッチ管継手-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139312SY3120-BLZ-C4-F15Φ4ワンタッチ管継手-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139328SY3120-BLZ-C6-F15Φ6ワンタッチ管継手-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139337SY3120-BLZ-N7-F15Φ1/4"ワンタッチ管継手-
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221943SY3120-BLZ-M55M5×0.8M
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする