| 43139556 | SY3120T-6LOZE-M5 | (6) DC12V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139565 | SY3120T-5MOZE-M5 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139574 | SY3120T-5MOZ-M5-F1 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139583 | SY3120T-5HZE-M5 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (H) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139592 | SY3120T-5LZD-M5-F2 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139608 | SY3120T-5LOZ-M5-Q | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139617 | SY3120T-5MZD-M5-F2 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139626 | SY3120T-6LZ-M5-F2 | (6) DC12V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139635 | SY3120T-5MOZE-M5-F2 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139644 | SY3120T-5MOZE-M5-F1 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MO) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139653 | SY3120T-5MNZE-M5-F2 | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (MN) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139662 | SY3120T-6LZE-M5-F1 | (6) DC12V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139678 | SY3120T-6LZE-M5-F2 | (6) DC12V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139687 | SY3120T-5LZE-M5-Q | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139696 | SY3120T-5GZ-M5-F2-Q | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139705 | SY3120T-6GZ-C6 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139714 | SY3120T-5LZ-M5-F2-Q | (5) DC24V | - | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139723 | SY3120T-5MZD-C4 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139732 | SY3120T-5LOZE-N7 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139748 | SY3120T-6LOZE-C6 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139757 | SY3120T-6LOZE-C4 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139766 | SY3120T-5LNZ-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139775 | SY3120T-6MOZ-C6-F2 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139784 | SY3120T-5MOZD-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139793 | SY3120T-5MOZD-C6-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139802 | SY3120T-5MOZ-C6-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139818 | SY3120T-5MNZD-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139827 | SY3120T-5MNZD-C4-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139836 | SY3120T-5GZE-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139845 | SY3120T-5MOZD-C6-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139854 | SY3120T-6MOZ-C4-Q | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139863 | SY3120T-5LOZ-C4-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139872 | SY3120T-5LOZ-C6-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139888 | SY3120T-5LZD-C6-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139897 | SY3120T-6LZ-C6-F2 | (6) DC12V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139906 | SY3120T-5LOZ-N3-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139915 | SY3120T-5LZ-N3-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139924 | SY3120T-5MZ-C6-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139933 | SY3120T-5MNZE-C6-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139942 | SY3120T-5MZD-C4-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139958 | SY3120T-5LZ-C6-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139967 | SY3120T-5MOZE-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43139976 | SY3120T-5MZ-C4-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43139985 | SY3120T-5HZ-C4-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット | (F1) フートブラケット付 | | |
|
| 43139994 | SY3120T-5HZ-C6-F2 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 43140003 | SY3120T-5MOZE-C4-X90 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43140012 | SY3120T-5MOZE-C6-X90 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43140028 | SY3120T-5LZE-C6-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43140037 | SY3120T-5LZE-C4-Q | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ | (-) ブラケットなし | | |
|
| 43140046 | SY3120T-5HZE-C4-F1 | (5) DC24V | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット | (F1) フートブラケット付 | | |
|