SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130H)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130H) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43141884SY3130H-5UD1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141893SY3130H-51-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141902SY3130H-51-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141918SY3130H-5NZ1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141927SY3130H-5NZD1-C6-K-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141936SY3130H-5Z1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141945SY3130H-5Z1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141954SY3130H-5ZE1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141963SY3130H-5ZE1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141972SY3130H-5UD1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141988SY3130H-5UD1-N3-NA-A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141997SY3130H-5ZF1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,860
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142006SY3130H-5RF1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする