SY3130H-5UD1-M5-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130H) SMC 43141884

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(F) スライド形ロック式
内容量1個注文コード43141884品番SY3130H-5UD1-M5-NA
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
ねじの種類
(-) M Thread
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
無極性
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする