SMC
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130RH)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43142182
SY3130RH-5U1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142198
SY3130RH-5U1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください