SMC
S Series(SY313D)
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43142645
SY313D-5G-M5
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142654
SY313D-5GZD-M5
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142663
SY313D-5GD-C4
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142672
SY313D-RG-C4
DC3
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142688
SY313D-6GD-C4
DC12
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142697
SY313D-5LD-M5
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142706
SY313D-5GD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142715
SY313D-5MOZ-M5
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142724
SY313D-6LZD-M5
DC12
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142733
SY313D-5GZ-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142742
SY313D-5LZD-M5
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142758
SY313D-5GZD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142767
SY313D-6LOZ-N7
DC12
-
Φ1/4"ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142776
SY313D-5LOZ-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142785
SY313D-5LZD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142794
SY313D-5LZD-C4
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142803
SY313D-5HE-C4
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142812
SY313D-5MOZ-C6-F2
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142828
SY313D-5LOZ-C6-F2
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142837
SY313D-5DD-C4
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142846
SY313D-5HE-C4-F2
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142855
SY313D-4LOZ-C6
AC220/AC230(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142864
SY313D-5LOUD-C6-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142873
SY313D-5LOU-C6-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142882
SY313D-5LOU-C4-Q
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142898
SY313D-5LZ-C6-F2-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142907
SY313D-5DZD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142916
SY313D-5DZ-C6-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください