曜日別特売

S Series(SY313T)

S Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMCS Series(SY313T) - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43142925SY313T-6GZ-M5DC12MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142934SY313T-5LZD-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142943SY313T-5LZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142952SY313T-5MZE-M5DC24MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142968SY313T-6GZ-C4DC12-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142977SY313T-6GZD-C6DC12-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142986SY313T-5LOZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142995SY313T-5LZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143004SY313T-5LZD-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143013SY313T-5LZ-N3DC24-Φ5/32"ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143022SY313T-5HZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143038SY313T-5HZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143047SY313T-5HZ-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43143056SY313T-5HZE-C4-F2DC24-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする