SMC
S Series(SY3140T)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43145804
SY3140T-5LNZD
CADデータダウンロード
(5) DC24V
-
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43145813
SY3140T-6MZE
CADデータダウンロード
(6) DC12V
-
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145822
SY3140T-6GZE-01
CADデータダウンロード
(6) DC12V
(-) Rc
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145838
SY3140T-5LZE-01N
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(N) NPT
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145847
SY3140T-5HZE-01
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222196
SY3140T-5LZ-01-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください