S Series(SY315D)

S Series(SY315D) - SMCS Series(SY315D) - SMCS Series(SY315D) - SMCS Series(SY315D) - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43146197SY315D-1GAC100(50/60Hz)--
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146206SY315D-5MOZDC24--
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146215SY315D-5LOUE-QDC24--
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146224SY315D-5LOZE-01DC24RcRc1/8
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする