S Series(SY315DR)

S Series(SY315DR) - SMCS Series(SY315DR) - SMCS Series(SY315DR) - SMCS Series(SY315DR) - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43146233SY315DR-5MOZE--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146242SY315DR-5LOZD-Q--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146258SY315DR-5G-01RcRc1/8
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146267SY315DR-5G-01-QRcRc1/8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする