S Series(SY315R)

S Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMCS Series(SY315R) - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43146276SY315R-5LODC24--
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146285SY315R-5MOZDDC24--
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146294SY315R-5LOUDC24--
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146303SY315R-4GZAC220/230(50/60Hz)--
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146312SY315R-5LOZD-QDC24--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146328SY315R-5G-01DC24RcRc1/8
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146337SY315R-5MOZD-01DC24RcRc1/8
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146346SY315R-5LOZE-01DC24RcRc1/8
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146355SY315R-5MZE-01DC24RcRc1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146364SY315R-5LZE-01DC24RcRc1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする