S Series(SY3200H)

S Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMCS Series(SY3200H) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シールコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43149268SY3200H-5E1-NA5(5) 24 DC(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149277SY3200H-5F1-NA5(5) 24 DC(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性-(F) スライド形ロック式
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149286SY3200H-5NZ1-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149295SY3200H-5Z1-B-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149304SY3200H-5Z1-H-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43149313SY3200H-5ZE1-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149322SY3200H-5ZF1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(F) スライド形ロック式
12,050
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43149338SY3200H-6U1-NA5(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149347SY3200H-5ZF1-H-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(F) スライド形ロック式
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149356SY3200H-5U1-B-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149365SY3200H-5U1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149374SY3200H-5UE1-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149383SY3200H-5UF1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149392SY3200H-5ZF1-W1-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(F) スライド形ロック式
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149408SY3200H-5ZF1-B-W4-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(F) スライド形ロック式
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149417SY3200H-5Z1-W7-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149426SY3200H-5ZF1-H-W3-B01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(F) スライド形ロック式
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする