曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43150485SY3220-5GD-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150494SY3220-5MO-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150503SY3220-5LO-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150512SY3220-5GS-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150528SY3220-5YO-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150537SY3220-5DO-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150546SY3220-1G-N7(1) AC100(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150555SY3220-3G-N7(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150564SY3220-5MNZ-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150573SY3220-5MNZD-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150582SY3220-5ME-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150598SY3220-5H-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150607SY3220-5MOZ-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150616SY3220-SLOZ-M5-Q(S) DC5-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150625SY3220-VLOZ-M5-Q() DC6-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150634SY3220-5LOZD-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150643SY3220-5MOZ-M5-X90(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150652SY3220-6LOZ-M5-Q(6) DC12-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150668SY3220-5G-M5-X20(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150677SY3220-5GZ-M5-F2-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150686SY3220-5LO-N3(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150695SY3220-5MD-M5-F2-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150704SY3220-5M-M5-F2-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150713SY3220-5GS-N3(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150722SY3220-SGZ-M5-F2-Q(S) DC5-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150738SY3220-5M-N7(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150747SY3220-3L-N7(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150756SY3220-3L-N3(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150765SY3220-5GD-C4-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150774SY3220-5L-N3(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150783SY3220-5GD-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150792SY3220-5DOD-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150808SY3220-5LOZE-M5-X90(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150817SY3220-5MNZ-M5-F2-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150826SY3220-5LOU-M5-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150835SY3220-6LOU-M5-Q(6) DC12-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
43150844SY3220-SLOU-M5-Q(S) DC5-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150853SY3220-5H-N7(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150862SY3220-5LO-C4-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150878SY3220-5LO-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150887SY3220-5LOZ-N3(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150896SY3220-5LOZ-N7(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150905SY3220-5LS-N7(5) DC24(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150914SY3220-5MND-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150923SY3220-5MO-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150932SY3220-SMS-N7(S) DC5(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150948SY3220-6LOZ-N3(6) DC12(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150957SY3220-6LOZ-N7(6) DC12(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150966SY3220-5MZ-M5-F2-Q(5) DC24-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150975SY3220-3MOZ-N7(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする