曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220T)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220T) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153014SY3220T-5LOZ-M5(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153023SY3220T-5GZE-M5(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153032SY3220T-5LOZD-M5-F2(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153048SY3220T-5LZE-M5(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153057SY3220T-6GZ-C4(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット(-) ブラケットなし
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153066SY3220T-6HZ-M5-F2(6) DC12V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(H) グロメット(F2) サイドブラケット付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153075SY3220T-5MOZ-M5-F2-Q(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(MO) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153084SY3220T-6LZE-M5-F2(6) DC12V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153093SY3220T-5LNZ-C6(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153102SY3220T-5LNZ-C6-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LN) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153118SY3220T-5LOZ-C6-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,220
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43153127SY3220T-5LOZ-C4-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153136SY3220T-6LZD-C4-F2(6) DC12V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153145SY3220T-5MZD-C6-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153154SY3220T-5LOZE-C4-X90(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153163SY3220T-5MOZE-C4-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153172SY3220T-5HZ-C4-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット(F2) サイドブラケット付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153188SY3220T-5LOZ-C4-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153197SY3220T-5LZE-C4-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153206SY3220T-5LZE-C6-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153215SY3220T-5LZ-C4-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153224SY3220T-5MZ-C6-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153233SY3220T-5LZ-C6-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153242SY3220T-5LZD-C4-F2-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153258SY3220T-5HZE-C4-F2(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット(F2) サイドブラケット付
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222388SY3220T-5GZD-M5(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222397SY3220T-5LZ-C4-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222406SY3220T-5LZD-M5-F2(5) DC24V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222415SY3220T-5MZ-C6-Q(5) DC24V(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222424SY3220T-6LZD-M5-F2(6) DC12V-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F2) サイドブラケット付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする