S Series(SY3300T)

S Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMCS Series(SY3300T) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43158036SY3300T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158045SY3300T-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158054SY3300T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158063SY3300T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158072SY3300T-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158088SY3300T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158097SY3300T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158106SY3300T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158115SY3300T-5ZE1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158124SY3300T-5ZF1-H-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158133SY3300T-5Z1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158142SY3300T-5NZ1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする