SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43158465SY3301R-51-NA(5) 24 DC(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43158474SY3301R-5Z1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158483SY3301R-5ZD1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158492SY3301R-5ZE1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158508SY3301R-5UD1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158517SY3301R-6U1-NA(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43158526SY3301R-5UF1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする