曜日別特売

S Series(SY3330T)

S Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMCS Series(SY3330T) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43161064SY3330T-5Z1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161073SY3330T-5ZD1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161082SY3330T-6Z1-C4-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161098SY3330T-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161107SY3330T-5NZ1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161116SY3330T-5Z1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161125SY3330T-5NZE1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161134SY3330T-5ZE1-C4-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161143SY3330T-5ZE1-C6-K-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161152SY3330T-5ZE1-M5-W3-01-NADC24MM5×0.83位置クローズドセンタ
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161168SY3330T-5ZE1-M5-W3-V01-NA(5) DC24A、Bポート:(-) M Thread、サブプレート:(-) RcA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(3) 3位置クローズドセンタ
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161177SY3330T-5Z1-C6-H-W1-V01-NA(5) DC24サブプレート:(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする