曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(1) メタルシール定格電圧(V)(6) 12 DCランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コモン仕様プラスコモン管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43161283SY3331KT-6Z1-C4-NA5(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161292SY3331KT-6ZF1-C4-NA5(F) スライド形ロック式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする