S Series(SY3400)

S Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMCS Series(SY3400) - SMC
使用流体空気切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シールコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163697SY3400-5E1-NA5(5) 24 DC(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43163706SY3400-5ZD1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163715SY3400-5Z1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163724SY3400-5F1-NA5(5) 24 DC(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性-(F) スライド形ロック式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163733SY3400-5NZD1-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163742SY3400-5SE1-NA5(5) 24 DC(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163758SY3400-5NZ1-H-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163767SY3400-5ZE1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163776SY3400-5ZE1-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163785SY3400-5RD1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163794SY3400-5NZE1-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163803SY3400-5ZF1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(F) スライド形ロック式
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163812SY3400-5U1-K-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163828SY3400-5NZF1-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(F) スライド形ロック式
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163837SY3400-5ZF1-B-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(F) スライド形ロック式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163846SY3400-5U1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163855SY3400-5RE1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163864SY3400-5UD1-B-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163873SY3400-5RF1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163882SY3400-5UF1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163907SY3400-51-WO-01F-NA5(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性サブプレート:(F) G(-) ノンロックプッシュ式
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163925SY3400-5Z1-WO-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163943SY3400-5NZ1-WO-01-NA5(5) DC24(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163952SY3400-5UD1-WO-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163968SY3400-5U1-WO-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163977SY3400-51-W1-01-NA5(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163986SY3400-5Z1-W1-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163995SY3400-5NZ1-W2-01-NA5(5) DC24(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164004SY3400-5NZ1-W3-01-NA5(5) DC24(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164013SY3400-5UD1-W1-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164022SY3400-5U1-W1-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164038SY3400-5U1-W2-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164047SY3400-5UD1-W2-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164056SY3400-5U1-W3-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164065SY3400-5U1-W4-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164074SY3400-5U1-B-W4-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164083SY3400-51-W7-01-NA5(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164092SY3400-5Z1-W7-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164108SY3400-5NZ1-W7-01-NA5(5) DC24(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164117SY3400-5U1-W7-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164126SY3400-5U1-B-W7-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45222975SY3400-5UF1-WO-01F-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(F) G(F) スライド形ロック式
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする