SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3400B)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3400B) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43164135SY3400B-5D1-NA(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164144SY3400B-5ZD1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164153SY3400B-5Z1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164162SY3400B-5NZ1-H-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164178SY3400B-5UD1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164187SY3400B-5ZF1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164196SY3400B-5U1-K-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164205SY3400B-5UD1-B-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする