SMC
SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3440RT)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43170085
SY3440RT-5GZ
CADデータダウンロード
(G) グロメット
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170103
SY3440RT-5GZE
CADデータダウンロード
(G) グロメット
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170128
SY3440RT-5MOZ
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください