SY3440RT-5GZ SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3440RT) SMC 43170085

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3440RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43170085品番SY3440RT-5GZ
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする