S Series(SY3500)

S Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMCS Series(SY3500) - SMC
使用流体空気切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シールコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43171065SY3500-5NS1-NA5(5) 24 DC(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171074SY3500-5NZ1-H-NA5(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171083SY3500-5ZD1-B-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171092SY3500-5Z1-H-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(-) ノンロックプッシュ式
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171108SY3500-5SE1-NA5(5) 24 DC(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171117SY3500-5RD1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171126SY3500-5ZE1-K-NA5(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171135SY3500-5U1-K-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43171144SY3500-5UD1-B-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171153SY3500-5RE1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171162SY3500-5U1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171178SY3500-5RF1-NA5(5) 24 DC(R) サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171187SY3500-5UE1-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171196SY3500-5UF1-B-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171205SY3500-5UF1-H-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171214SY3500-5ZE1-W1-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171223SY3500-5NZ1-W3-01T-NA5(5) DC24(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモンサブプレート:(T) NPTF(-) ノンロックプッシュ式
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171232SY3500-5U1-W1-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171248SY3500-5UD1-W1-01-NA5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性サブプレート:(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171257SY3500-5Z1-W7-01-NA5(5) DC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモンサブプレート:(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223063SY3500-5UF1-K-NA5(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性-(F) スライド形ロック式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする