曜日別特売

S Series(SY3500T)

S Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMCS Series(SY3500T) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43171372SY3500T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171388SY3500T-5NZD1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171397SY3500T-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171406SY3500T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171415SY3500T-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171424SY3500T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171433SY3500T-5Z1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171442SY3500T-5ZE1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171458SY3500T-5NZ1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43171467SY3500T-5NZF1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする