SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RHB)
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43173567
SY3A00RHB-5R1-NA
CADデータダウンロード
(R) サージ電圧保護回路付
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43173576
SY3A00RHB-5U1-NA
CADデータダウンロード
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください