曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43174136SY3A30HT-5Z1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174145SY3A30HT-5Z1-C6-K-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174154SY3A30HT-5NZD1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174163SY3A30HT-5NZ1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174172SY3A30HT-5NZE1-C6-K-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする