SMC
S Series(SY3A3RT)
定格電圧(V)
DC24
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類
(3)上配管形
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
マニュアル
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43174303
SY3A3RT-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
Φ4ワンタッチ管継手
(-)ノンロックプッシュ式
【B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174312
SY3A3RT-5ZD1-C6-NA
CADデータダウンロード
Φ6ワンタッチ管継手
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
【B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください