SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZ) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179072SY5120-1DZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179088SY5120-1DZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179097SY5120-1DZ-01-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179106SY5120-1DZ-C6-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179115SY5120-1DZ-C4-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする