曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1DZE) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプコネクタコネクタ付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179124SY5120-1DZE-01N-F15A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F1) フートブラケット付(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179133SY5120-1DZE-C8-X905A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(-) なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179142SY5120-1DZE-C6-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179158SY5120-1DZE-N7T-F15A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179167SY5120-1DZE-C6-F1-X905A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) なし
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする