曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1H) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(H) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ブラケット(F1) フートブラケット付リード線(m)0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179185SY5120-1H-01N-F15A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179194SY5120-1H-C6-F1-X205A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする