曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3D) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプコネクタコネクタ付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179562SY5120-3D-01T5A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179578SY5120-3D-01F5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179587SY5120-3D-01T-F25A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179596SY5120-3D-01-Q5A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179605SY5120-3D-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179614SY5120-3D-01N-F15A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F1) フートブラケット付(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179623SY5120-3D-N7T5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179632SY5120-3D-N9T5A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179648SY5120-3D-N7T-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする