SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43179675
SY5120-3DO-01F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179684
SY5120-3DO-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43179693
SY5120-3DO-01N-Q
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179702
SY5120-3DO-C6F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179718
SY5120-3DO-C8F
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179727
SY5120-3DO-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179736
SY5120-3DO-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください