曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプコネクタコネクタ付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179763SY5120-3DZ-01F5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179772SY5120-3DZ-01N5A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(-) ブラケットなし(-) なし
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179788SY5120-3DZ-01T-F25A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179797SY5120-3DZ-01N-F25A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179806SY5120-3DZ-01F-F25A、Bポート:(01) 1/8(F) G(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179815SY5120-3DZ-01F-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
43179824SY5120-3DZ-01T-Q5A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179833SY5120-3DZ-01N-F15A、Bポート:(01) 1/8(N) NPT(F1) フートブラケット付(-) なし
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179842SY5120-3DZ-01T-F15A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179858SY5120-3DZ-01F-F2-Q5A、Bポート:(01) 1/8(F) G(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179867SY5120-3DZ-N9T5A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179876SY5120-3DZ-N7T5A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43179885SY5120-3DZ-N7T-F25A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179894SY5120-3DZ-N3T-F25A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(T) NPTF(F2) サイドブラケット付(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179903SY5120-3DZ-01T-X205A、Bポート:(01) 1/8(T) NPTF(-) ブラケットなし(-) なし
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179912SY5120-3DZ-01-X205A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc(-) ブラケットなし(-) なし
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179928SY5120-3DZ-C8F-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179937SY5120-3DZ-C8-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179946SY5120-3DZ-C6F-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F) G(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179955SY5120-3DZ-C6-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179964SY5120-3DZ-N7T-F15A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF(F1) フートブラケット付(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179973SY5120-3DZ-C6-F2-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43179982SY5120-3DZ-C8-F1-Q5A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする